Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CANTEX 5134205 lukkomutteri 2 tuuman PVC | AD7QTT 4FYL4

CANTEX 5134205 Lukitusmutteri 2 tuuman PVC

Varastossa
Tuote: AD7QTT Malli: 5134205Ristiviite: 4FYL4
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
€2.56 / yksikkö
Tämä tuote voidaan toimittaa vain 5 kerrannaisina
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLukkomutteri
Putken koko2"
Kanavien alaluokkaPVC-johdin
MateriaaliPVC
Kokonaispituus23 / 39 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.009
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)13.97
Laivan leveys (cm)13.97
HS-koodi3917400090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoKokonaispituusHinta
CANTEX 5134200 lukkomutteri 1/2 tuuman PVC | AD7QTM 4FYK8 51342001 / 2 "3 / 7 "€0.70
CANTEX 5134201 Lukkomutteri 3/4 tuumaa PVC | AD7QTN 4FYK9 51342013 / 4 "3 / 7 "€0.95
CANTEX 5134202 lukkomutteri 1 tuuman PVC | AD7QTP 4FYL1 51342021"12 / 25 "€1.48
CANTEX 5134203 lukkomutteri 1-1 / 4 tuuman PVC | AD7QTQ 4FYL2 51342031.25 "14 / 25 "€1.48
CANTEX 5134204 lukkomutteri 1-1 / 2 tuuman PVC | AD7QTR 4FYL3 51342041.5 "14 / 25 "€1.82

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CANTEX 5134205 Lukitusmutteri 2 tuuman PVC
€2.56 / yksikkö