Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CANTEX 5134200 lukkomutteri 1/2 tuuman PVC | AD7QTM 4FYK8

CANTEX 5134200 Lukitusmutteri 1/2 tuuman PVC

Varastossa
Tuote: AD7QTM Malli: 5134200Ristiviite: 4FYK8

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€0.70 / yksikkö
Tämä tuote voidaan toimittaa vain 5 kerrannaisina
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLukkomutteri
Putken koko1 / 2 "
Kanavien alaluokkaPVC-johdin
MateriaaliPVC
Kokonaispituus3 / 7 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)4.32
HS-koodi3917400090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoKokonaispituusHinta
CANTEX 5134201 Lukkomutteri 3/4 tuumaa PVC | AD7QTN 4FYK9 51342013 / 4 "3 / 7 "€0.95
CANTEX 5134202 lukkomutteri 1 tuuman PVC | AD7QTP 4FYL1 51342021"12 / 25 "€1.48
CANTEX 5134203 lukkomutteri 1-1 / 4 tuuman PVC | AD7QTQ 4FYL2 51342031.25 "14 / 25 "€1.48
CANTEX 5134204 lukkomutteri 1-1 / 2 tuuman PVC | AD7QTR 4FYL3 51342041.5 "14 / 25 "€1.82
CANTEX 5134205 lukkomutteri 2 tuuman PVC | AD7QTT 4FYL4 51342052"23 / 39 "€2.56

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CANTEX 5134200 Lukitusmutteri 1/2 tuuman PVC
€0.70 / yksikkö