CANTEX 5133159 Johtimen runko E 4 tuuman napa Pvc | AD7QVG 4FYT4

CANTEX 5133159 Putkirunko E 4 tuuman napa PVC

Varastossa
Tuote: AD7QVG Malli: 5133159Ristiviite: 4FYT4

Hanki se saattaa 14, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€225.66 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutken runko
Takaisin tyyppiTasainen
Vartalo tyyliE
Koko305 kuparia.
VäriHarmaa
Suunnittelu tyyppiLitteä selkä
muotoLomake 5
Vaarallisen sijainnin luokkaEi
Navan koko4"
MateriaaliPVC
TyyppiEi-metallinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.205
Laivan korkeus (cm)32
Laivan pituus (cm)41.4
Laivan leveys (cm)41.4
HS-koodi3917400090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVartalo tyyliHinta
CANTEX 5133571 Putken runko T 4 tuuman napa Pvc | AD7QUC 4FYN4 5133571T€241.53
CANTEX 5133109 Putken runko C 4 tuuman napa Pvc | AD7QUX 4FYR4 5133109C€225.66

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CANTEX 5133159 Putkirunko E 4 tuuman napa PVC
€225.66 / yksikkö