Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BELL & GOSSETT IAS-1 Inline Ilmanerotin Valurauta 1 Tuumaa AE8PFH 6ETT4

BELL & GOSSETT IAS-1 Inline ilmanerotin valurauta 1 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE8PFH Malli: IAS-1Ristiviite: 6ETT4

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€67.03 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSisäinen ilmanerotin
Korkeus6.125 "
Tuloaukko1 "NPT
Max. Virtaus15 gpm
Maks. Flow GPM15
Maks. Lämpötila300 F
Max. Työpaine175 PSI
pistorasia1 "NPT
Leveys3.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.863
Laivan korkeus (cm)9.65
Laivan pituus (cm)16.76
Laivan leveys (cm)10.41
HS-koodi8421398040
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BELL & GOSSETT IAS-1 Inline ilmanerotin valurauta 1 tuumaa
€67.03 / yksikkö