Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CAMRAIL TX-7120 pultin asennustyökalu | AA8QLE 19N074

CAMRAIL TX-7120 pultin asennustyökalu

Varastossa
Tuote: AA8QLE Malli: TX-7120Ristiviite: 19N074

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€526.37 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräCamrailin pultin asennustyökalu
Drive System3/4 "neliö
Suorittaa loppuuntavallinen
Pään tyyliE-20 Audi Torx
MateriaaliTeräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.32
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi8207906000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CAMRAIL TX-7120 pultin asennustyökalu
€526.37 / yksikkö