Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CAMRAIL 788-74210-945 Pultti, 3/4-10 kierrekoko, 3 3/4 tuumaa Pituus, 10 Pk | AA8QKE 19N045

CAMRAIL 788-74210-945 pultti, kierrekoko 3/4-10, pituus 3 3/4 tuumaa, 10 pk

Varastossa
Tuote: AA8QKE Malli: 788-74210-945Ristiviite: 19N045

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€185.69 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräCamrail-pultti
Drive SystemAudi Torx (E-20)
Suorittaa loppuunCam Koat
Luokka8
Pään tyyliTasainen
Pituus3.75 "
MateriaaliAlloy Steel
Kierteen koko3 / 4-10

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.16
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)19.05
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi7318158085
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CAMRAIL 788-74210-945 pultti, kierrekoko 3/4-10, pituus 3 3/4 tuumaa, 10 pk
€185.69 /pakkaus