CAMPBELL YH-6LF Lyijytön huurtumaton pihavesiposti 6 jalkaa | AE2MHD 4YFA8

CAMPBELL YH-6LF lyijytön pakkasenkestävä pihaposti, 6 jalkaa

Tuote: AE2MHD Malli: YH-6LFRistiviite: 4YFA8
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€275.82 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPakkasenkestävä, lyijytön pihaposti
Kahva materiaaliValurauta
PäämateriaaliValurauta
Sisääntulon koko3/4 "FNPT
Poistoaukon koko3/4 "letku
Kokonaispituus105 "
Männän materiaaliYksiosainen valettu Buna N
Rod Dia.7 / 16 "
Sauvan materiaaliMessinki

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 10.79
Laivan korkeus (cm)5.72
Laivan pituus (cm)266.7
Laivan leveys (cm)22.86
HS-koodi8413810030
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Hautaussyvyys (6 jalkaa)
    • Kotelo (1 "sinkitty)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusHinta
CAMPBELL YH-2LF lyijytön pakkasenkestävä pihaposti 2 jalkaa AC4HLU 2ZWN4 YH-2LF57 "€235.82
CAMPBELL YH-3LF lyijytön pakkasenkestävä pihaposti 3 jalkaa AC4HLV 2ZWN5 YH-3LF69 "€244.39
CAMPBELL YH-4LF lyijytön pakkasenkestävä pihaposti 4 jalkaa AC4HLW 2ZWN6 YH-4LF81 "€257.25
Tarjouspyyntö
CAMPBELL YH-5LF lyijytön pakkasenkestävä pihaposti 5 jalkaa | AE2MHK 4YFC6 YH-5LF93 "€245.83
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CAMPBELL YH-6LF lyijytön pakkasenkestävä pihaposti, 6 jalkaa
€275.82 / yksikkö