CAMPBELL YH-5LF lyijytön pakkasenkestävä pihaposti 5 jalkaa | AE2MHK 4YFC6

CAMPBELL YH-5LF lyijytön pakkasenkestävä pihaposti, 5 jalkaa

Tuote: AE2MHK Malli: YH-5LFRistiviite: 4YFC6
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€253.52 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPakkasenkestävä, lyijytön pihaposti
Kahva materiaaliValurauta
PäämateriaaliValurauta
Sisääntulon koko3/4 "FNPT
Max. Paine60 psi
Poistoaukon koko3/4 "letku
Kokonaispituus93 "
Männän materiaaliYksiosainen valettu Buna N
Rod Dia.7 / 16 "
Sauvan materiaaliMessinki

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.6615
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)236.22
Laivan leveys (cm)21.59
HS-koodi8413810030
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Hautaussyvyys (5 jalkaa)
    • Kotelo (1 "sinkitty)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusHinta
CAMPBELL YH-2LF lyijytön pakkasenkestävä pihaposti 2 jalkaa AC4HLU 2ZWN4 YH-2LF57 "€243.18
CAMPBELL YH-3LF lyijytön pakkasenkestävä pihaposti 3 jalkaa AC4HLV 2ZWN5 YH-3LF69 "€252.03
CAMPBELL YH-4LF lyijytön pakkasenkestävä pihaposti 4 jalkaa AC4HLW 2ZWN6 YH-4LF81 "€265.28
Tarjouspyyntö
CAMPBELL YH-6LF Lyijytön huurtumaton pihavesiposti 6 jalkaa | AE2MHD 4YFA8 YH-6LF105 "€275.82
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CAMPBELL YH-5LF lyijytön pakkasenkestävä pihaposti, 5 jalkaa
€253.52 / yksikkö