CAMPBELL YH-3LF lyijytön pakkasenkestävä pihaposti 3 jalkaa AC4HLV 2ZWN5

CAMPBELL YH-3LF lyijytön pakkasenkestävä pihaposti, 3 jalkaa

Varastossa
Tuote: AC4HLV Malli: YH-3LFRistiviite: 2ZWN5

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€252.03 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPakkasenkestävä, lyijytön pihaposti
Kahva materiaaliValurauta
PäämateriaaliValurauta
Sisääntulon koko3/4 "FNPT
Max. Paine60 psi
Poistoaukon koko3/4 "letku
Kokonaispituus69 "
Männän materiaaliEco Messinki
Rod Dia.7 / 16 "
Sauvan materiaaliMessinki

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.0325
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)177.8
Laivan leveys (cm)22.86
HS-koodi8481803040
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Hautaussyvyys (3 jalkaa)
    • Kotelo (1 "sinkitty)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusHinta
CAMPBELL YH-2LF lyijytön pakkasenkestävä pihaposti 2 jalkaa AC4HLU 2ZWN4 YH-2LF57 "€243.18
CAMPBELL YH-4LF lyijytön pakkasenkestävä pihaposti 4 jalkaa AC4HLW 2ZWN6 YH-4LF81 "€265.28
Tarjouspyyntö
CAMPBELL YH-6LF Lyijytön huurtumaton pihavesiposti 6 jalkaa | AE2MHD 4YFA8 YH-6LF105 "€275.82
Tarjouspyyntö
CAMPBELL YH-5LF lyijytön pakkasenkestävä pihaposti 5 jalkaa | AE2MHK 4YFC6 YH-5LF93 "€253.52
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CAMPBELL YH-3LF lyijytön pakkasenkestävä pihaposti, 3 jalkaa
€252.03 / yksikkö