Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CAMPBELL UTC5-4-3LF T-paita ristihiiri Uros / naaras 1 1/4 M x 1 F | AE2MHH 4YFC3

CAMPBELL UTC5-4-3LF Tank Cross Tee uros/naaras 1 1/4 M x 1 F

Varastossa
Tuote: AE2MHH Malli: UTC5-4-3LFRistiviite: 4YFC3

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€125.97 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUniversal Tank Cross T-paita
Rungon materiaaliMatala lyijy
Pituus3.75 "
Koko1 1/4 "M x 1" F
Napauta Koko1/4 & 1/2 "
TyyppiMies Nainen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.648
Laivan korkeus (cm)5.33
Laivan pituus (cm)16.51
Laivan leveys (cm)14.73
HS-koodi7307199060
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CAMPBELL UTC5-4-3LF Tank Cross Tee uros/naaras 1 1/4 M x 1 F
€125.97 / yksikkö