Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CAMPBELL TFP 51-LF Säiliön asennuspaketti, uros, koko 1 tuuma | AE2MHF 4YFC1

CAMPBELL TFP 51-LF säiliön asennuspaketti, uroskoko 1 tuuma

Varastossa
Tuote: AE2MHF Malli: TFP 51-LFRistiviite: 4YFC1

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€406.69 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSäiliön asennuspaketti
Rungon materiaaliMatala lyijy
Pituus10 "
Koko1"
Napauta Koko1/4 & 1/2 "
TyyppiMies

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.8
Laivan korkeus (cm)13.46
Laivan pituus (cm)28.7
Laivan leveys (cm)14.73
HS-koodi8413919010
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusKokoNapauta KokoHinta
CAMPBELL TFP 18-LF Säiliön asennuspaketin koko 1 1/4 tuumaa | AE2MHR 4YFD4 TFP 18-LF13 "1 1/4 lbs.1/4 & 3/4 "€384.73

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CAMPBELL TFP 51-LF säiliön asennuspaketti, uroskoko 1 tuuma
€406.69 / yksikkö