Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CAMPBELL TFP 18-LF Säiliön asennuspaketin koko 1 1/4 tuumaa | AE2MHR 4YFD4

CAMPBELL TFP 18-LF säiliön kiinnityspakkauskoko 1 1/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE2MHR Malli: TFP 18-LFRistiviite: 4YFD4

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€384.73 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSäiliön asennuspaketti
Rungon materiaaliMatala lyijy
Pituus13 "
Koko1 1/4 lbs.
Napauta Koko1/4 & 3/4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.43
Laivan korkeus (cm)9.91
Laivan pituus (cm)46.74
Laivan leveys (cm)21.08
HS-koodi7307199060
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusKokoNapauta KokoHinta
CAMPBELL TFP 51-LF Säiliön asennuspaketti, uros, koko 1 tuuma | AE2MHF 4YFC1 TFP 51-LF10 "1"1/4 & 1/2 "€406.69

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CAMPBELL TFP 18-LF säiliön kiinnityspakkauskoko 1 1/4 tuumaa
€384.73 / yksikkö