Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CAMPBELL RV2N-LF säätämätön varoventtiili 1/2 tuumaa 75 psi | AE2MHJ 4YFC4

CAMPBELL RV2N-LF säädettävä ylipaineventtiili 1/2 tuumaa 75 psi

Varastossa
Tuote: AE2MHJ Malli: RV2N-LFRistiviite: 4YFC4
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
€15.07 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSäätämätön varoventtiili
Rungon materiaaliMatala lyijy messinki
Tehdasasetus75 psi
Sisääntulon koko1 / 2 "
Tuloaukon tyyppiFNPT
Poistoaukon koko1 / 2 "
Pistorasian tyyppiMNPT
Temp. alueJopa 120 astetta F
TestivipuEi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.16
Laivan korkeus (cm)2.79
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi8481400000
AlkuperämaaID

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSisääntulon kokoHinta
CAMPBELL RV3NLF varoventtiili 3/4 x 1/2 tuuman 75 Psi messinki | AE2MHG 4YFC2 RV3NLF3 / 4 "€15.37

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CAMPBELL RV2N-LF säädettävä ylipaineventtiili 1/2 tuumaa 75 psi
€15.07 / yksikkö