Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CAMPBELL RV3NLF varoventtiili 3/4 x 1/2 tuuman 75 Psi messinki | AE2MHG 4YFC2

CAMPBELL RV3NLF paineenalennusventtiili 3/4 x 1/2 tuumaa 75 Psi messinki

Varastossa
Tuote: AE2MHG Malli: RV3NLFRistiviite: 4YFC2

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€17.17 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSäätämätön varoventtiili
Rungon materiaaliMatala lyijy messinki
Tehdasasetus75 psi
Sisääntulon koko3 / 4 "
Tuloaukon tyyppiFNPT
Poistoaukon koko1 / 2 "
Pistorasian tyyppiMNPT
Temp. alueJopa 120 astetta F
TestivipuEi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1575
Laivan korkeus (cm)2.79
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi8481400000
AlkuperämaaID

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSisääntulon kokoHinta
CAMPBELL RV2N-LF säätämätön varoventtiili 1/2 tuumaa 75 psi | AE2MHJ 4YFC4 RV2N-LF1 / 2 "€15.37

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CAMPBELL RV3NLF paineenalennusventtiili 3/4 x 1/2 tuumaa 75 Psi messinki
€17.17 / yksikkö