PELICAN Meren rintajäähdyttimet


Pelican meren rintajäähdyttimet ovat ihanteellisia kuljetukseen ja estävät lämmön pääsyn jäähdyttimeen pitääkseen ruoan ja juoman kylmänä pitkään. Näitä Pelican-venejäähdyttimiä käytetään vesipohjaisissa toimissa, kuten kalastuksessa, veneilyssä ja retkeilyssä.

Suodattaa
Suunnittelu: Konttien säilytys , Eristys: 2 "paksu polyuretaani
TyyliMallikorinvärisetKokoMateriaaliTallennuskapasiteettiHinta (ei alv)
A
95QT
Rusketus95 kplpolyeteeni-€889.99
B
250QT
Rusketus250 kplpolyeteeni-€1,458.29
C
150QT
Rusketus150 kplpolyeteeni-€1,095.05
D
250QT
Valkoinen250 kplpolyeteeni-€1,458.29
E
50Q-1-WHTGRY
Valkoinen50.0 kplMuovi37-48€530.41
F
95QT
Valkoinen95 kplpolyeteeni-€908.37
G
30Q-1-WHTGRY
Valkoinen30.0 kplMuovi25-36€417.66
H
70Q-1-WHTGRY
Valkoinen70.0 kplMuovi49-99€614.38

Ominaisuudet

  • Pelican meren rintajäähdyttimet on valmistettu muovista, joka on päällystetty 2 tuuman paksuisella polyuretaanilla eristystä ja korroosionkestävyyttä varten.
  • Niissä on kanteen integroidut kalanvaa'at kalojen punnitsemiseen, ruoan, tarvikkeiden painon määrittämiseen ja jopa muiden pyydysten painon mittaamiseen.
  • Niiden liitteenä oleva kaksoiskahvajärjestelmä tarjoaa paremman siirrettävyyden ja mukavuuden käyttäjille.
  • Näissä Pelican-venejäähdyttimissä on valettu kiinnitys, joka parantaa suojaa ja tehokkuutta.

Usein kysytyt kysymykset

Kuinka voit huoltaa Pelicanin merijäähdyttimiä?

  • Puhdista jäähdytin säännöllisesti estääksesi lian, lian tai bakteerien kerääntymisen, jotka voivat vaikuttaa negatiivisesti sen toimintaan.
  • Suojaa Pelican Marine Chest -jäähdyttimen eristys ja muut komponentit säilyttämällä sitä viileässä ja kuivassa paikassa, kun se ei ole käytössä.

Ovatko nämä meren rintajäähdyttimet vakaita täydellä tehollaan?

Kyllä, ne on varustettu liukumattomilla ja jälkiä jättämättömillä nostetuilla jaloilla, jotka lisäävät vakautta ja suojaavat pintaa vaurioilta.

Minkä tyyppisiä pistokkeita Pelicanin laivojen rintajäähdyttimissä käytetään?

  • Kalteva viemäri
  • Kiinnitetty kierretulppa

Voidaanko Pelican-meren rintajäähdyttimet turvata?

Kyllä, niissä on painonappisalvat, jotka ovat ihanteellisia kuormien kiinnittämiseen vuotojen välttämiseksi.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?