Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CAMPBELL MDC5 Cap Drive 1 1/4 In | AE7JGC 5YM57

CAMPBELL MDC5 Cap Drive 1 1/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE7JGC Malli: MDC5Ristiviite: 5YM57

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€22.69 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVetokansi
Rungon materiaaliTakorauta
Koko1 1/4 lbs.
TyyppiTuuletettu yläosassa

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.585
Laivan korkeus (cm)4.06
Laivan pituus (cm)4.06
Laivan leveys (cm)5.84
HS-koodi7307995045
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
CAMPBELL MDC8 Cap Drive 2 In | AE7JGD 5YM58 MDC82"€44.64

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CAMPBELL MDC5 Cap Drive 1 1/4 tuumaa
€22.69 / yksikkö