Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CAMPBELL FTX5-4x16-LF Tank Tee uros 1 1/4 tuumaa | AE2MKY 4YFU3

CAMPBELL FTX5-4x16-LF Tank Tee uros 1 1/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE2MKY Malli: FTX5-4x16-LFRistiviite: 4YFU3

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€183.88 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTank Tee
Rungon materiaaliPitkä valmistettu messinki
Pituus16 "
Koko1 1/4 lbs.
Napauta Koko1 / 4 "
TyyppiMies

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.26
Laivan korkeus (cm)5.59
Laivan pituus (cm)48.26
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi7419995010
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRungon materiaaliPituusKokoNapauta KokoHinta
CAMPBELL FTX4-3LF Tank Tee uroskoko 1 tuuma | AE2MHE 4YFA9 FTX4-3LFMatala lyijy10 "1"1/4 & 1/2 "€171.02

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CAMPBELL FTX5-4x16-LF Tank Tee uros 1 1/4 tuumaa
€183.88 / yksikkö