Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CAMPBELL FTX4-3LF Tank Tee uroskoko 1 tuuma | AE2MHE 4YFA9

CAMPBELL FTX4-3LF Tank Tee uroskoko 1 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE2MHE Malli: FTX4-3LFRistiviite: 4YFA9

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€124.88 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTank Tee
Rungon materiaaliMatala lyijy
Pituus10 "
Koko1"
Napauta Koko1/4 & 1/2 "
TyyppiMies

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.81
Laivan korkeus (cm)5.33
Laivan pituus (cm)32.51
Laivan leveys (cm)14.73
HS-koodi7412200090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRungon materiaaliPituusKokoNapauta KokoHinta
CAMPBELL FTX5-4x16-LF Tank Tee uros 1 1/4 tuumaa | AE2MKY 4YFU3 FTX5-4x16-LFPitkä valmistettu messinki16 "1 1/4 lbs.1 / 4 "€168.28

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CAMPBELL FTX4-3LF Tank Tee uroskoko 1 tuumaa
€124.88 / yksikkö