Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CAMPBELL 4101E Jousijalkaventtiili lyijytön pronssi 1 tuumaa | AE7JFQ 5YM10

CAMPBELL 4101E Jousijalkaventtiili Lyijytön pronssi, 1 tuuma

Varastossa
Tuote: AE7JFQ Malli: 4101ERistiviite: 5YM10

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€86.93 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJousijalkaventtiili
Yhteyden tyyppiFNPT
Halkeilupaine0.5 psi
Virtaus18 gpm
Pituus4.75 "
MateriaaliLyijytön pronssi
Maks. Lämpötila180-astetta F
Maks. Vedenpaine250 psi
AsennusasentoPystysuora tai vaaka
Kokonaiskorkeus2"
Näytön materiaaliRuostumaton teräs
Tiivistemateriaalinitriili
Istuimen materiaaliLyijytön pronssi
Koko1"
JousimateriaaliRuostumaton teräs
Leveys2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3375
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)13.21
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi8481100090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoVirtausPituusLeveysMateriaaliMaks. LämpötilaMaks. VedenpaineKokonaiskorkeusHinta
CAMPBELL FV-3TLF jousijalkaventtiili matala lyijy messinki 3/4 tuumaa | AC7AGT 36Y052 FV-3TLF3 / 4 "13 gpm3.75 "1.5 "Matala lyijy messinki190-astetta F200 psi1.5 "€33.00
CAMPBELL FV-4TLF -jousijalkaventtiili, matala lyijy messinki, 1 tuumaa | AC7AGU 36Y053 FV-4TLF1"18 gpm4.75 "2"Matala lyijy messinki190-astetta F200 psi2"€43.43
CAMPBELL FV-5TLF -jousijalkaventtiili, matala lyijy messinki 1-1 / 4 | AC7AGV 36Y054 FV-5TLF1.25 "23 gpm4.75 "2"Matala lyijy messinki190-astetta F200 psi2"€58.16
CAMPBELL FV-6TLF jousijalkaventtiili matala lyijy messinki 1-1 / 2 | AC7AGW 36Y055 FV-6TLF1.5 "25 gpm2.5 "2.5 "Matala lyijy messinki190-astetta F200 psi6.125 "€85.31
CAMPBELL FV-8TLF jousijalkaventtiili, matala lyijy messinki, 2 tuumaa | AC7AGX 36Y056 FV-8TLF2"30 gpm3"3"Matala lyijy messinki190-astetta F200 psi7.5 "€132.60
CAMPBELL 4100E jousijalkaventtiili lyijytön pronssi 3/4 | AE7JFP 5YM09 4100E3 / 4 "13 gpm3.75 "1.5 "Lyijytön pronssi180-astetta F250 psi1.5 "€83.71
CAMPBELL 4102E jousijalkaventtiili lyijytön pronssi 1-1 / 4 | AE7JFR 5YM11 4102E1.25 "23 gpm4.75 "1 9 / 10 "Lyijytön pronssi180-astetta F250 psi2"€58.83

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CAMPBELL 4101E Jousijalkaventtiili Lyijytön pronssi, 1 tuuma
€86.93 / yksikkö