Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CAMPBELL FV-8TLF jousijalkaventtiili, matala lyijy messinki, 2 tuumaa | AC7AGX 36Y056

CAMPBELL FV-8TLF jousijalkaventtiili, matala lyijyinen messinki 2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC7AGX Malli: FV-8TLFRistiviite: 36Y056
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
€132.60 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJousijalkaventtiili
Yhteyden tyyppiFNPT
Halkeilupaine0.5 psi
Virtaus30 gpm
Pituus3"
MateriaaliMatala lyijy messinki
Maks. Lämpötila190-astetta F
Maks. Vedenpaine200 psi
AsennusasentoPystysuora tai vaaka
Kokonaiskorkeus7.5 "
Näytön materiaaliRuostumaton teräs
TiivistemateriaaliNBR-kumi SN-919F
Istuimen materiaaliLyijytön pronssi
Koko2"
JousimateriaaliRuostumaton teräs
Leveys3"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.22
Laivan korkeus (cm)16.51
Laivan pituus (cm)27.94
Laivan leveys (cm)16.76
HS-koodi8481301090
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoVirtausPituusLeveysMateriaaliMaks. LämpötilaMaks. VedenpaineKokonaiskorkeusHinta
CAMPBELL FV-3TLF jousijalkaventtiili matala lyijy messinki 3/4 tuumaa | AC7AGT 36Y052 FV-3TLF3 / 4 "13 gpm3.75 "1.5 "Matala lyijy messinki190-astetta F200 psi1.5 "€33.00
CAMPBELL FV-4TLF -jousijalkaventtiili, matala lyijy messinki, 1 tuumaa | AC7AGU 36Y053 FV-4TLF1"18 gpm4.75 "2"Matala lyijy messinki190-astetta F200 psi2"€43.43
CAMPBELL FV-5TLF -jousijalkaventtiili, matala lyijy messinki 1-1 / 4 | AC7AGV 36Y054 FV-5TLF1.25 "23 gpm4.75 "2"Matala lyijy messinki190-astetta F200 psi2"€58.16
CAMPBELL FV-6TLF jousijalkaventtiili matala lyijy messinki 1-1 / 2 | AC7AGW 36Y055 FV-6TLF1.5 "25 gpm2.5 "2.5 "Matala lyijy messinki190-astetta F200 psi6.125 "€85.31
CAMPBELL 4100E jousijalkaventtiili lyijytön pronssi 3/4 | AE7JFP 5YM09 4100E3 / 4 "13 gpm3.75 "1.5 "Lyijytön pronssi180-astetta F250 psi1.5 "€71.33
CAMPBELL 4101E Jousijalkaventtiili lyijytön pronssi 1 tuumaa | AE7JFQ 5YM10 4101E1"18 gpm4.75 "2"Lyijytön pronssi180-astetta F250 psi2"€74.05
CAMPBELL 4102E jousijalkaventtiili lyijytön pronssi 1-1 / 4 | AE7JFR 5YM11 4102E1.25 "23 gpm4.75 "1 9 / 10 "Lyijytön pronssi180-astetta F250 psi2"€50.11

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CAMPBELL FV-8TLF jousijalkaventtiili, matala lyijyinen messinki 2 tuumaa
€132.60 / yksikkö