CALPIPE SECURITY BOLLARDS SSLV06000-F Pollarin suojus 36 tuuman H ruostumaton teräs | AA8HYM 18G096

CALPIPE SECURITY BOLLARDS SSLV06000-F pollarin kansi 36 tuumaa H ruostumatonta terästä

Varastossa
Tuote: AA8HYM Malli: SSLV06000-FRistiviite: 18G096

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,845.38 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPollarin suojus
VäriHopea
Postikoko4-1 / 2 halkaisija tai vähemmän
Sisällä Dia.6"
Asennustapavaahtoteippi
MateriaaliRuostumaton teräs
Dia ulkopuolella.6.625 "
Kokonaiskorkeus36 "
KuvioTasoita
ShapePyöreä
Seinämän paksuus3 / 32 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 15.75
Laivan korkeus (cm)20.32
Laivan pituus (cm)93.98
Laivan leveys (cm)20.32
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSisällä Dia.Hinta
CALPIPE SECURITY BOLLARDS SSLV08000-F Pollarin suojus 36 tuuman H ruostumaton teräs | AA8HYN 18G097 SSLV08000-F8"€3,272.88
CALPIPE SECURITY BOLLARDS SSLV10000-F Pollarin kansi 36 tuumaa H, ruostumaton teräs | AA8HYP 18G098 SSLV10000-F10 "€3,924.52
CALPIPE SECURITY BOLLARDS SSLV12000-F Pollarin suojus 36 tuumaa H ruostumatonta terästä | AA8HYQ 18G099 SSLV12000-F12 "€5,378.90

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CALPIPE SECURITY BOLLARDS SSLV06000-F pollarin kansi 36 tuumaa H ruostumatonta terästä
€2,845.38 / yksikkö