CALPIPE SECURITY BOLLARDS SSLV12000-F Pollarin suojus 36 tuumaa H ruostumatonta terästä | AA8HYQ 18G099

CALPIPE SECURITY BOLLARDS SSLV12000-F pollarin kansi 36 tuumaa H ruostumatonta terästä

Varastossa
Tuote: AA8HYQ Malli: SSLV12000-FRistiviite: 18G099

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€4,909.38 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPollarin suojus
VäriHopea
Postikoko4-1 / 2 halkaisija tai vähemmän
Sisällä Dia.12 "
Asennustapavaahtoteippi
MateriaaliRuostumaton teräs
Kokonaiskorkeus36 "
KuvioTasoita
ShapePyöreä
Seinämän paksuus3 / 32 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 43.09
Laivan korkeus (cm)35.56
Laivan pituus (cm)93.98
Laivan leveys (cm)35.56
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSisällä Dia.Hinta
CALPIPE SECURITY BOLLARDS SSLV06000-F Pollarin suojus 36 tuuman H ruostumaton teräs | AA8HYM 18G096 SSLV06000-F6"€2,504.43
CALPIPE SECURITY BOLLARDS SSLV08000-F Pollarin suojus 36 tuuman H ruostumaton teräs | AA8HYN 18G097 SSLV08000-F8"€2,898.05
CALPIPE SECURITY BOLLARDS SSLV10000-F Pollarin kansi 36 tuumaa H, ruostumaton teräs | AA8HYP 18G098 SSLV10000-F10 "€3,512.28

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CALPIPE SECURITY BOLLARDS SSLV12000-F pollarin kansi 36 tuumaa H ruostumatonta terästä
€4,909.38 / yksikkö