GRAINGER 14V866 Rinta, 30 x 66 x 36 tuumaa, 31 cu.ft., ruskea, teräs | AA6TLA 1010

GRAINGER 14V866 rintakehä, 30 x 66 x 36 tuuman koko, 31 cu.ft., ruskea, teräs

Varastossa
Tuote: AA6TLA Malli: 14V866Ristiviite: 1010

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,349.57 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyöpaikan rinta
Suljettu pituus36 "
VäriRusketus
Syvyys30 "
Mitata16 ga. Runko, 7 ga. Liukkoja
Kahvan tyyppiUpotettu kansi
Korkeus36 "
Kannen tyyppisaranoitu
LukitusjärjestelmäIntegroitu lukko
MateriaaliTeräs
Kahvojen lukumäärä2
Juoksujen määrä6
Avoin korkeus58.5 "
Riippulukko Max. Dia.3 / 8 "
Tallennuskapasiteetti31 cu. ft.
Tyyliarkut
Leveys66 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 130.5
Laivan korkeus (cm)96.52
Laivan pituus (cm)170.18
Laivan leveys (cm)81.28
HS-koodi9403200020
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Tämä arkku tarjoaa laajan, jakamattoman säilytystilan sähkötyökaluille, kompressoreille ja muille. Se on ihanteellinen turvalliseen säilytykseen työmailla, työpajoissa tai tehtaissa.

Ominaisuudet:

  • Tässä rinnassa on syvä kansikansi, joka lisää voimaa ja turvallisuutta.
  • Siinä on sähköinen läpivienti, joka mahdollistaa pääsyn virtalähteeseen laatikon sisällä ja estää johdon vahingoittumisen.
  • Tässä yksikössä on raskas putkimainen teräsrunko ja 4-pisteinen nosturijärjestelmä, joka mahdollistaa helpon ja turvallisen keskipisteen nostimen takilauksen kaksipiste-/tanko-nostojärjestelmissä.
  • Siinä on upotettu lukko, joka kestää porausta, uteliaita ja sään vaikutuksia.
  • Tämä arkku on integroitu 4-suuntaisiin, valmiiksi lävistettyihin jaloihin, jotka helpottavat ja nopeaa kuljettamista trukilla.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Kuinka lukita tai kiinnittää tämä arkku?

A.

  • Avaa lukko työntämällä avain sisään ja kääntämällä sitä 90 astetta. Upotettu kahva ponnahtaa nyt ulos.
  • Avaa lukko kääntämällä kahvaa oikealle. Nosta kansi ja käytä tallennettua sisältöä.
  • Sulje nyt kansi ja lukitse kahva asettamalla avain sisään ja kääntämällä sitä vasemmalle.
  • Käännä kahvaa vasemmalle ja työnnä se takaisin syvennykseensä.

K. Mikä on tämän arkun tallennuskapasiteetti?

V. Sen kapasiteetti on 31 kuutiojalkaa.

K. Mikä on tämän arkun rakennusmateriaali?

V. Tässä säilytyslaatikossa on 16 gaugen teräsrunko, jossa on 7 gaugen jalkoja ja jauhemaalaus kestävyyden ja rakenteellisen lujuuden takaamiseksi.

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER 14V866 rintakehä, 30 x 66 x 36 tuuman koko, 31 cu.ft., ruskea, teräs
€2,349.57 / yksikkö