ADVANCE TABCO WS-KD-60-GR Seinähylly 60inh 11-5 / 8inw 11-2 / 3ind | AC9VMK 3KNC1

ADVANCE TABCO WS-KD-60-GR Seinähylly 60inh 11-5 / 8inw 11-2 / 3ind

Varastossa
Tuote: AC9VMK Malli: WS-KD-60-GRRistiviite: 3KNC1

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€305.20 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräseinähylly
VäriLuonnollinen
Syvyys11.625 "
Suorittaa loppuunSatiini
Mitata18
MateriaaliRuostumaton teräs
Kokonaiskorkeus11.625 "
Hyllyn kapasiteetti200 lb
Leveys60 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.2
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)157.48
Laivan leveys (cm)30.48
HS-koodi9403200020
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysHinta
ADVANCE TABCO WS-KD-24-GR Seinähylly 24inh 11-5 / 8inw 1-1 / 4ind | AC9VMG 3KNA7 WS-KD-24-GR24 "€224.96
ADVANCE TABCO WS-KD-36-GR Seinähylly 36inh 11-5 / 8inw 1-1 / 4ind | AC9VMH 3KNA8 WS-KD-36-GR36 "€217.18
ADVANCE TABCO WS-KD-48-GR Seinähylly 48inh 11-5 / 8inw 1-1 / 4ind | AC9VMJ 3KNA9 WS-KD-48-GR48 "€244.85

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ADVANCE TABCO WS-KD-60-GR Seinähylly 60inh 11-5 / 8inw 11-2 / 3ind
€305.20 / yksikkö