CALPIPE SECURITY BOLLARDS ESR060 Pollarin upotusholkki H Väri Ruostumaton Teräs | AA8HYC 18G070

CALPIPE SECURITY BOLLARDS ESR060 Pollarin upotusholkki H Väri ruostumaton teräs

Varastossa
Tuote: AA8HYC Malli: ESR060Ristiviite: 18G070

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€596.03 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPollarin upotushiha
VäriRuostumaton teräs # 4
Postikoko6 "halkaisija
MateriaaliRuostumaton teräs
Seinämän paksuus0.105 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.858
Laivan korkeus (cm)30.48
Laivan pituus (cm)33.02
Laivan leveys (cm)30.48
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
CALPIPE SECURITY BOLLARDS ESR030 Pollarin upotusholkki H Väri Ruostumaton Teräs | AA8HXZ 18G067 030 ESR€402.12
CALPIPE SECURITY BOLLARDS ESR040 Pollarin upotusholkki H Väri Ruostumaton Teräs | AA8HYA 18G068 040 ESR€462.64
CALPIPE SECURITY BOLLARDS ESR050 Pollarin upotusholkki H Väri Ruostumaton Teräs | AA8HYB 18G069 050 ESR€608.51
CALPIPE SECURITY BOLLARDS ESR080 Pollarin upotusholkki H Väri Ruostumaton Teräs | AA8HYD 18G071 080 ESR€1,001.83

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CALPIPE SECURITY BOLLARDS ESR060 Pollarin upotusholkki H Väri ruostumaton teräs
€596.03 / yksikkö