Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CALPIPE SECURITY BOLLARDS ESR040 Pollarin upotusholkki H Väri Ruostumaton Teräs | AA8HYA 18G068

CALPIPE SECURITY BOLLARDS ESR040 Pollarin upotusholkki H Väri ruostumaton teräs

Varastossa
Tuote: AA8HYA Malli: ESR040Ristiviite: 18G068

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€462.64 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPollarin upotushiha
VäriRuostumaton teräs # 4
Postikoko4 "halkaisija
MateriaaliRuostumaton teräs
Seinämän paksuus0.105 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.8015
Laivan korkeus (cm)22.86
Laivan pituus (cm)33.02
Laivan leveys (cm)22.86
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
CALPIPE SECURITY BOLLARDS ESR030 Pollarin upotusholkki H Väri Ruostumaton Teräs | AA8HXZ 18G067 030 ESR€402.12
CALPIPE SECURITY BOLLARDS ESR050 Pollarin upotusholkki H Väri Ruostumaton Teräs | AA8HYB 18G069 050 ESR€608.51
CALPIPE SECURITY BOLLARDS ESR060 Pollarin upotusholkki H Väri Ruostumaton Teräs | AA8HYC 18G070 060 ESR€596.03
CALPIPE SECURITY BOLLARDS ESR080 Pollarin upotusholkki H Väri Ruostumaton Teräs | AA8HYD 18G071 080 ESR€1,001.83

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CALPIPE SECURITY BOLLARDS ESR040 Pollarin upotusholkki H Väri ruostumaton teräs
€462.64 / yksikkö