Manuaalinen CALDWELL RR-10 -koukku 10t | AE4XRX 5NVL2

CALDWELL RR-10 Manuaalinen vapautuskoukku 10t

Varastossa
Tuote: AE4XRX Malli: RR-10Ristiviite: 5NVL2

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€6,938.35 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräManuaalinen vapautuskoukku
Bailin avauskorkeus7"
Vakuuden aukon leveys4"
Vakion leveys1-1 / 4 "
Koko10 ton
Materiaali takuuaukon yläpuolella2"
Kokonaiskorkeus41.156 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 112.5
Laivan korkeus (cm)38.1
Laivan pituus (cm)121.92
Laivan leveys (cm)101.6
HS-koodi8431100090
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Rungon mitat (32-1 / 8 "K x 11" L x 6-5 / 16 "S)
    • Silmakoukun aukko (2-5 / 64 ")
    • Nostovarren korkeus (1-3 / 4 ")
    • Maks. Takilaiden painokori / choker (100 lb./50 lb.)
    • Min. Kantoköyden nostaminen Dia. (1-1 / 4 ")
    • Min. Kuormakori / kuristin (230 paunaa / 115 paunaa)
    • Avauskorkeus nostovarren yläpuolella (2-1 / 4 ")
    • Avausleveys nostovarren yläpuolella (2 ")
    • Vaadittu nostoliinatyyppi (vaijerilanka silmille ja silmille)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoeräKokonaiskorkeusHinta
Manuaalinen CALDWELL RR-5 -koukku 5t | AE4XRW 5NVL1 RR-55 tonManuaalinen vapautuskoukku36 13 / 32 "€5,970.21
CALDWELL RR-15 manuaalinen irrotuskoukku 15t | AE4XRY 5NVL3 RR-1515 tonManuaalinen vapautuskoukku49.25 "€9,641.06
CALDWELL RR-2.5R Radio-ohjattu koukku 2.5t | AE4XRZ 5NVL4 RR-2.5R2.5 tonRadio-ohjattava koukku31.156 "€14,461.58
CALDWELL RR-5R Radio-ohjattava koukku 5t | AE4XTA 5NVL5 RR-5R5 tonRadio-ohjattava koukku36 13 / 32 "€16,276.86
Manuaalinen CALDWELL RR-1 -koukku 1t | AE6JTN 5TDL0 RR-11 tonManuaalinen vapautuskoukku23.125 "€3,101.88
Manuaalinen CALDWELL RR-2.5 -koukku 2.5t | AE6JTP 5TDL1 RR-2.52.5 tonManuaalinen vapautuskoukku31 43 / 64 "€4,961.72

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CALDWELL RR-10 Manuaalinen vapautuskoukku 10t
€6,938.35 / yksikkö