Manuaalinen CALDWELL RR-2.5 -koukku 2.5t | AE6JTP 5TDL1

CALDWELL RR-2.5 Manuaalinen vapautuskoukku 2.5t

Varastossa
Tuote: AE6JTP Malli: RR-2.5Ristiviite: 5TDL1

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€4,961.72 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräManuaalinen vapautuskoukku
Bailin avauskorkeus6"
Vakuuden aukon leveys3"
Vakion leveys5 / 8 "
Koko2.5 ton
Materiaali takuuaukon yläpuolella5 / 8 "
Kokonaiskorkeus31 43 / 64 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 27.6795
Laivan korkeus (cm)20.96
Laivan pituus (cm)65.41
Laivan leveys (cm)36.2
HS-koodi8431100010
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Rungon mitat (26-7 / 8 "K x 9-9 / 16" L x 4-1 / 4 "S)
    • Silmakoukun aukko (1-3 / 32 ")
    • Nostovarren korkeus (1 ")
    • Maks. Takilaiden painokori / choker (28 lb./14 lb.)
    • Min. Kantoköyden nostaminen Dia. (5/8 ")
    • Min. Kuormakori / kuristin (80 paunaa / 40 paunaa)
    • Avauskorkeus nostovarren yläpuolella (1-3 / 4 ")
    • Avausleveys nostovarren yläpuolella (1-1 / 2 ")
    • Vaadittu nostoliinatyyppi (vaijerilanka silmille ja silmille)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoeräKokonaiskorkeusHinta
Manuaalinen CALDWELL RR-5 -koukku 5t | AE4XRW 5NVL1 RR-55 tonManuaalinen vapautuskoukku36 13 / 32 "€5,970.21
Manuaalinen CALDWELL RR-10 -koukku 10t | AE4XRX 5NVL2 RR-1010 tonManuaalinen vapautuskoukku41.156 "€6,938.35
CALDWELL RR-15 manuaalinen irrotuskoukku 15t | AE4XRY 5NVL3 RR-1515 tonManuaalinen vapautuskoukku49.25 "€9,641.06
CALDWELL RR-2.5R Radio-ohjattu koukku 2.5t | AE4XRZ 5NVL4 RR-2.5R2.5 tonRadio-ohjattava koukku31.156 "€14,461.58
CALDWELL RR-5R Radio-ohjattava koukku 5t | AE4XTA 5NVL5 RR-5R5 tonRadio-ohjattava koukku36 13 / 32 "€16,276.86
Manuaalinen CALDWELL RR-1 -koukku 1t | AE6JTN 5TDL0 RR-11 tonManuaalinen vapautuskoukku23.125 "€3,101.88

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CALDWELL RR-2.5 Manuaalinen vapautuskoukku 2.5t
€4,961.72 / yksikkö