CALDWELL PB-60 kääntyvä haarukkapuomi 6000 Lb | AF4MKY 9CHT4

CALDWELL PB-60 teleskooppinen kääntyvä haarukkapuomi 6000 Lb

Varastossa
Tuote: AF4MKY Malli: PB-60Ristiviite: 9CHT4

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€4,543.15 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTeleskooppinen kääntyvä trukin puomi
VäriKeltainen
Koukun avaaminen1.36 "
Vaakasuora ulottuvuus7 - 12 jalkaa. Säädettävissä 1 jalan välein
Max. kapasiteetti6000 lb
Säilytyskorkeus22-5 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 184.5
Laivan korkeus (cm)59.69
Laivan pituus (cm)220.98
Laivan leveys (cm)58.42
HS-koodi8431200000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Taskuväli (22-1 / 2 ")
    • Käyttökelpoinen haarukataskun korkeus (2-1 / 2 ")
    • Haarukan käyttötaskun leveys (7-1 / 2 ")

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKoukun avaaminenMax. kapasiteettiHinta
CALDWELL PB-80 Teleskooppinen kääntöhaarukkapuomi 8000 Lb | AF4UUF 9KZE2 PB-801.61 "8000 lb€4,932.97
CALDWELL PB-40 kääntyvä haarukkapuomi 4000 lb | AF4YCA 9PR23 PB-401.09 "4000 lb€3,289.09

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CALDWELL PB-60 teleskooppinen kääntyvä haarukkapuomi 6000 Lb
€4,543.15 / yksikkö