Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä Z1093-SS-peukaloruuvi 1/4 kierrosta 3 / 8-16 Ss | AC2EWM 2JHP6

APPROVED VENDOR Z1093-SS Peukaloruuvi 1/4 Kierros 3/8-16 Ss

Varastossa
Tuote: AC2EWM Malli: Z1093-SSRistiviite: 2JHP6

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€109.42 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPeukaloruuvi, Quarterturn
Suorittaa loppuuntavallinen
Pää Dia.1"
Pään korkeus1"
head Paksuus0.375 "
Head TypeLapio
Pituus2"
Materiaali18-8 ruostumaton teräs
Rockwellin kovuusB85 - B95
MittausjärjestelmäTuuma
Vetolujuus80,000
Kierteen koko3 / 8-16

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi7318158082
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR Z1093-SS Peukaloruuvi 1/4 Kierros 3/8-16 Ss
€109.42 / yksikkö