CALDWELL LS-1 teekupin nostosilma 17000 paunaa Kapasiteetti | AE4XUU 5NVT7

CALDWELL LS-1 Tea Cupin nostohihna 17000 Lb. Kapasiteetti

Varastossa
Tuote: AE4XUU Malli: LS-1Ristiviite: 5NVT7

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€600.32 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTeekupin nostosilma
Koko17,000 lb
Pituus60 "
Köysi Dia.1"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.55
Laivan korkeus (cm)25.4
Laivan pituus (cm)152.4
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi7312100500
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Swage Dia. (2.05 ")
    • Vedon pituus (4.36 ")

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoKöysi Dia.Hinta
CALDWELL LS-3/4 teekupin nostosilmukka 9800 lb. Kapasiteetti | AE4XUR 5NVT5 LS-3/49800 lb3 / 4 "€348.64
CALDWELL LS-7/8 teekupin nostolista 13200 lb. Kapasiteetti | AE4XUT 5NVT6 LS-7/813,200 lb7 / 8 "€484.18
CALDWELL LS-1.1 / 8 teekupin nostoliinat 20000 Lb. Kapasiteetti | AE4XUV 5NVT8 LS-1.1/820,000 lb1.125 "€804.18
CALDWELL LS-1.1 / 4 teekupin nostosilma 26000 lb. Kapasiteetti | AE4XUW 5NVT9 LS-1.1/426,000 lb1.25 "€1,057.49
CALDWELL LS-1.1 / 2 teekupin nostosilma 36000 paunaa. Kapasiteetti | AE4XUX 5NVU0 LS-1.1/236,000 lb1.5 "€1,708.05

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CALDWELL LS-1 Tea Cupin nostohihna 17000 Lb. Kapasiteetti
€600.32 / yksikkö