CALDWELL K90WLF-2-16 / 12 kannettava nosturinosturi 4000 Lb 12 jalkaa 4 | AF7NBE 21ZF10

CALDWELL K90WLF-2-16/12 Kannettava pukkinosturi 4000 Lb 12 jalkaa 4

Tuote: AF7NBE Malli: K90WLF-2-16/12Ristiviite: 21ZF10
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€13,465.25 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKannettava lastinosturi
Säädettävä lisäys12 "
RullamateriaaliTeräs
Pyörän tyyppi(4) Käännä
VäriKeltainen
Suorittaa loppuunEmali
KorkeudensäätöSäädettävä korkeus
I Säteen laipan leveys4"
Palkin korkeus8"
Sisäleveys12.3ft.
Kantavuus4000 lb
MateriaaliTeräs
Maks. Palkin korkeus16ft.
Min. Palkin korkeus10.7ft.
Käyttökelpoinen I Beam Span Max.12.3 ft.
Pyörän halkaisija8"
Pyörän leveys3"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 791.1
Laivan korkeus (cm)71.12
Laivan pituus (cm)487.68
Laivan leveys (cm)228.6
HS-koodi8426190000

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CALDWELL K90WLF-2-16/12 Kannettava pukkinosturi 4000 Lb 12 jalkaa 4
€13,465.25 / yksikkö