CALDWELL A360-3-10 / 18 Puominosturin pohja, asennettu 6000 lb 18 jalkaa | AD3QZA 40M568

CALDWELL A360-3-10/18 puominosturin jalustaan ​​asennettu 6000 18 Lb XNUMX jalkaa

Tuote: AD3QZA Malli: A360-3-10/18Ristiviite: 40M568
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€30,003.44 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJib-nosturi
Koko3 sävyinen.
rakentaminenHitsattu teräs
Suorittaa loppuunMaalattu keltaiseksi
Laipan leveys8.25 "
Spanin korkeus (Ft.)10
Nostoalue0 - 120 "
Maston halkaisija (tuumaa)0
AsennustyyppiPohja asennettuna
Toimintatilamanuaalinen
Päästä18 ft.
jänneväli18 Ft.
Kääntökulma360 astetta
TyyppiPohja asennettuna

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1903.5
Laivan korkeus (cm)167.64
Laivan pituus (cm)548.64
Laivan leveys (cm)167.64
HS-koodi7326908595
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoLaipan leveysSpanin korkeus (Ft.)NostoalueMaston halkaisija (tuumaa)PäästäjänneväliHinta
CALDWELL A360-2-8 / 8 Puominosturin alusta, 4000 lb 8 jalkaa AD3QWU 40M516 A360-2-8 / 82 sävyinen.5.75 "80 - 96 "148 ft.8 ft.€12,062.32
Tarjouspyyntö
CALDWELL A360-2-8 / 10 Puominosturin alusta, 4000 lb 10 jalkaa AD3QWV 40M517 A360-2-8 / 102 sävyinen.6.5 "80 - 96 "1410 ft.10 ft.€9,870.46
Tarjouspyyntö
CALDWELL A360-2-8 / 12 Puominosturin alusta, 4000 lb 12 jalkaa AD3QWW 40M518 A360-2-8 / 122 sävyinen.6.5 "80 - 96 "1612 ft.12 ft.€11,854.63
Tarjouspyyntö
CALDWELL A360-2-8 / 14 Puominosturin alusta, 4000 lb 14 jalkaa AD3QWX 40M519 A360-2-8 / 142 sävyinen.7"80 - 96 "1614 ft.14 Ft.€15,920.38
Tarjouspyyntö
CALDWELL A360-2-8 / 16 Puominosturin alusta, 4000 lb 16 jalkaa AD3QWY 40M520 A360-2-8 / 162 sävyinen.7.5 "80 - 96 "1616 ft.16 Ft.€19,123.55
Tarjouspyyntö
CALDWELL A360-2-10 / 8 Puominosturin alusta, 4000 lb 8 jalkaa AD3QWZ 40M521 A360-2-10 / 82 sävyinen.5.75 "100 - 120 "148 ft.8 ft.€12,138.81
Tarjouspyyntö
CALDWELL A360-2-10 / 10 Puominosturin alusta, 4000 lb 10 jalkaa AD3QXA 40M522 A360-2-10 / 102 sävyinen.6.5 "100 - 120 "1410 ft.10 ft.€12,138.81
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CALDWELL A360-3-10/18 puominosturin jalustaan ​​asennettu 6000 18 Lb XNUMX jalkaa
€30,003.44 / yksikkö