CALDWELL 80H-3.5-12 / 20 Dixon-kelakoukku 3-1 / 2 Ton Max Coil W12In | AE7EAC 5XAY6

CALDWELL 80H-3.5-12/20 Dixonin kelakoukku 3-1/2 tonnin maksimikela W12In

Varastossa
Tuote: AE7EAC Malli: 80H-3.5-12/20Ristiviite: 5XAY6

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€4,585.59 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKelakoukku kääntyvällä kiilalla
Bailin avauskorkeus5-5 / 16 "
Vakuuden aukon leveys3-5 / 8 "
Vakion leveys1"
Koko7000 lb
sisäkorkeus30.75 "
Materiaali takuuaukon yläpuolella1-3 / 16 "
kokonaisleveys2.5 "
Kurkun korkeus20 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 33.75
Laivan korkeus (cm)11.43
Laivan pituus (cm)59.06
Laivan leveys (cm)97.79
HS-koodi8431310060
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Maks. Kelan leveys (12 ")
    • Min. Kelan sisähalkaisija (14-1 / 2 ")

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokosisäkorkeuskokonaisleveysHinta
CALDWELL 80H-1/2-6/13 Dixon Coil Hook 1/2 Ton Max Coil W6 | AE7DZY 5XAY2 80H-1/2-6/131000 lb19.125 "3.5 "€1,490.13
CALDWELL 80H-1 / 2-12 / 13 Dixon-kelakoukku 1/2 tonnin maksimikäämi W12In | AE7DZZ 5XAY3 80H-1/2-12/131000 lb22 "3.5 "€1,733.35
CALDWELL 80H-1-8 / 16 Dixon-kelakoukku 1 tonnin maksimikäämi W8In | AE7EAA 5XAY4 80H-1-8 / 162000 lb22.625 "3.5 "€2,052.21
CALDWELL 80H-2-10 / 18 Dixon -koukun korkki 2 tonnin maksimikäämi W10In | AE7EAB 5XAY5 80H-2-10 / 184000 lb26.125 "2"€3,068.56

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CALDWELL 80H-3.5-12/20 Dixonin kelakoukku 3-1/2 tonnin maksimikela W12In
€4,585.59 / yksikkö