CALDWELL 80H-1 / 2-12 / 13 Dixon-kelakoukku 1/2 tonnin maksimikäämi W12In | AE7DZZ 5XAY3

CALDWELL 80H-1/2-12/13 Dixonin kelakoukku 1/2 tonnin maksimikela W12In

Varastossa
Tuote: AE7DZZ Model: 80H-1/2-12/13Ristiviite: 5XAY3

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,733.35 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKelakoukku kääntyvällä kiilalla
Bailin avauskorkeus3-5 / 16 "
Vakuuden aukon leveys2"
Vakion leveys1 / 2 "
Koko1000 lb
sisäkorkeus22 "
Materiaali takuuaukon yläpuolella13 / 16 "
kokonaisleveys3.5 "
Kurkun korkeus13 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.1
Laivan korkeus (cm)11.43
Laivan pituus (cm)35.56
Laivan leveys (cm)60.96
HS-koodi8431310060
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Maks. Kelan leveys (12 ")
    • Min. Kelan sisähalkaisija (13 ")

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokosisäkorkeuskokonaisleveysHinta
CALDWELL 80H-1/2-6/13 Dixon Coil Hook 1/2 Ton Max Coil W6 | AE7DZY 5XAY2 80H-1/2-6/131000 lb19.125 "3.5 "€1,490.13
CALDWELL 80H-1-8 / 16 Dixon-kelakoukku 1 tonnin maksimikäämi W8In | AE7EAA 5XAY4 80H-1-8 / 162000 lb22.625 "3.5 "€2,052.21
CALDWELL 80H-2-10 / 18 Dixon -koukun korkki 2 tonnin maksimikäämi W10In | AE7EAB 5XAY5 80H-2-10 / 184000 lb26.125 "2"€3,068.56
CALDWELL 80H-3.5-12 / 20 Dixon-kelakoukku 3-1 / 2 Ton Max Coil W12In | AE7EAC 5XAY6 80H-3.5-12 / 207000 lb30.75 "2.5 "€4,585.59

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CALDWELL 80H-1/2-12/13 Dixonin kelakoukku 1/2 tonnin maksimikela W12In
€1,733.35 / yksikkö