Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CALDWELL 48-1 1 / 2-5 haarukkakannet 48 x 5 tuuman Pr | AE6JEJ 5TAF2

CALDWELL 48-1 1/2-5 haarukkasuojukset 48 x 5 tuumaa Pr

Varastossa
Tuote: AE6JEJ Model: 48-1 1/2-5Ristiviite: 5TAF2

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,405.52 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHaarukkakannet
Haarukan korkeus1.5 "
Haarukan pituus48 "
Haarukan leveys5"
MateriaaliNylon nauhat

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.735
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)57.15
Laivan leveys (cm)27.31
HS-koodi6307909889
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHaarukan korkeusHaarukan pituusHaarukan leveysPkg. MääräHinta
CALDWELL 42-1 1 / 2-4 haarukkakannet 42 x 4 tuuman Pr | AE6JEH 5TAF1 42-1 1/2-41.5 "42 "4"2€1,051.73
CALDWELL 48-2-6 haarukkakannet 48 x 6 tuuman Pr | AE6JEK 5TAF3 48-2-62"48 "6"2€1,802.46
CALDWELL 54-1 1 / 2-5 haarukkakannet 54 x 5 tuuman Pr | AE6JEL 5TAF4 54-1 1/2-51.5 "54 "5"2€1,789.07
CALDWELL 84-4-6 haarukan kannet 84 x 6 tuuman Pr | AE6JEM 5TAF5 84-4-64"84 "6"2€2,498.07

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CALDWELL 48-1 1/2-5 haarukkasuojukset 48 x 5 tuumaa Pr
€1,405.52 /pakkaus