CALDWELL 16-1-6 Säädettävä levityspalkki 2000 Lb. 72 tuumaa | AF4ZDW 9RXD9

CALDWELL 16-1-6 Säädettävä levityspalkki 2000 Lb. 72 tuumaa

Tuote: AF4ZDW Malli: 16-1-6Ristiviite: 9RXD9
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€1,215.51 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSäädettävä nosto- / levityspalkki
sisäkorkeus11 "
Maks. Levitän72 "
Min. Levitän36 "
Kokonaispituus72 "
Työkuorman raja2000 lb

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 44.1
Laivan korkeus (cm)22.86
Laivan pituus (cm)187.96
Laivan leveys (cm)101.6
HS-koodi8428900290
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallisisäkorkeusKokonaispituusTyökuorman rajaHinta
CALDWELL 16-1/4-4 Säädettävä levityspalkki 500 Lb. 48 tuumaa | AF3QDP 8AUJ9 16-1/4-47"48 "500 paunaa.€1,092.12
CALDWELL 16-1/2-6 Säädettävä levityspalkki 1000 Lb. 72 tuumaa | AF3QEF 8AV16 16-1/2-68"72 "1000 lb€1,262.00
Tarjouspyyntö
CALDWELL 16-7-12 Säädettävä levittimen palkki 14000 lb 144 tuumaa | AF3QEG 8AV17 16-7-1220.5 "144 "14,000 lb€5,338.94
CALDWELL 16-5-10 Säädettävä levittimen palkki 10000 Lb 120 Tuumaa | AF4DXP 8TL39 16-5-1017.25 "120 "10,000 paunaa.€3,739.67
CALDWELL 16-4-8 Säädettävä levitinpalkki 8000 Lb. 96 tuumaa | AF4GBE 8VPZ1 16-4-814.5 "96 "8000 lb€2,931.23
Tarjouspyyntö
CALDWELL 16-2-6 Säädettävä levittimen palkki 4000 Lb. 72 tuumaa | AF4UXV 9LA72 16-2-611 "72 "4000 paunaa.€2,102.34
Tarjouspyyntö
CALDWELL 16-1/2-4 Säädettävä levityspalkki 1,000 lb. 48 tuumaa | AH9UQF 44N589 16-1/2-47.125 "48 "1000 lb€1,111.32

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CALDWELL 16-1-6 Säädettävä levityspalkki 2000 Lb. 72 tuumaa
€1,215.51 / yksikkö