CALDWELL 108-1-15/20 putkipihdit, kapasiteetti 2000 lb, koko 15 - 20 tuuman pituuden halkaisija, 8 tuuman kokonaisleveys | CV4NPG 39RK49

CALDWELL 108-1-15/20 putkipihdit, kapasiteetti 2000 lb, koko 15 - 20 tuuman pituuden halkaisija, 8 tuumaa kokonaisleveys

Varastossa
Tuote: CV4NPG Malli: 108-1-15/20Ristiviite: 39RK49

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,338.24 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutkikiinnike

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 54
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CALDWELL 108-1-15/20 putkipihdit, kapasiteetti 2000 lb, koko 15 - 20 tuuman pituuden halkaisija, 8 tuumaa kokonaisleveys
€3,338.24 / yksikkö