Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CAIMAN 1868-4 käsinehitsaus 14 tuuman pituus valkoinen ja kulta M Pr | AB7HAC 23J990

CAIMAN 1868-4 Käsinehitsaus 14 tuuman pituus valkoinen ja kulta M Pr

Varastossa
Tuote: AB7HAC Malli: 1868-4Ristiviite: 23J990

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€53.06 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erähitsaus käsineet
VäriValkoinen kulta
Mansetin materiaaliJalkapallo
MalliMeille patentoitu, muotoon sopiva Kontour-malli, vahvistettu kämmen
Grade nahkapalkkio
Nahkainen Palm tyyppiYläjyvä
Pituus14 "
Liner-materiaaliPuuvilla / fleece
Palmumateriaalivuohennahkaa
KokoM
OmpelemismateriaaliKevlar (oik.)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.23
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)33.53
Laivan leveys (cm)16.51
HS-koodi4203293010
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
CAIMAN 1868-5 käsinehitsaus 14 tuuman pituus valkoinen ja kulta L Pr | AB7HAD 23J991 1868-5L€53.06
CAIMAN 1868-6 käsinehitsaus 14 tuuman pituus painoa ja kultaa XL Pr | AB7HAE 23J992 1868-6XL€53.06

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CAIMAN 1868-4 Käsinehitsaus 14 tuuman pituus valkoinen ja kulta M Pr
€53.06 / yksikkö