CAFRAMO BDC250U1 yläsekoitin 2L 1/100 hv | AH7RTC 38C829

CAFRAMO BDC250U1 yläsekoitin 2L 1/100 hv

Tuote: AH7RTC Malli: BDC250U1Ristiviite: 38C829

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSekoitin
HP1/100
MateriaaliRuostumaton teräs, valettu nailon
Käyntinopeus50 2500 - XNUMX XNUMX rpm
Kokonaiskorkeus19.69 "
Kokonaispituus6.2 "
kokonaisleveys2.1 "
Virta vaaditaan100 - 240V
tilavuus2L

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.1092
Laivan korkeus (cm)7.37
Laivan pituus (cm)41.91
Laivan leveys (cm)35.31
AlkuperämaaCA

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Ultra Compact, Digital

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHPMateriaaliKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysVirta vaaditaantilavuusHinta
CAFRAMO BDC1850 Yleissekoitin 21.1 gallonaa 1/5 hv | AC7DFY 38C832 BDC 18500.2Valettu sinkki, ruostumaton teräs9"13.25 "4"115V21.1 Gallon€2,828.03

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CAFRAMO BDC250U1 yläsekoitin 2L 1/100 hv