CAFRAMO BDC1850 Yleissekoitin 21.1 gallonaa 1/5 hv | AC7DFY 38C832

CAFRAMO BDC1850 yläpuolinen sekoitin 21.1 gallonaa 1/5 hv

Varastossa
Tuote: AC7DFY Malli: BDC1850Ristiviite: 38C832

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,769.11 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSekoitin
HP0.2
MateriaaliValettu sinkki, ruostumaton teräs
Käyntinopeus12 1800 - XNUMX XNUMX rpm
Kokonaiskorkeus9"
Kokonaispituus13.25 "
kokonaisleveys4"
Virta vaaditaan115V
tilavuus21.1 Gallon

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.66
Laivan korkeus (cm)19.05
Laivan pituus (cm)45.72
Laivan leveys (cm)37.08
HS-koodi8479820040
AlkuperämaaCA

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Suuri vääntömomentti

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHPMateriaaliKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysVirta vaaditaantilavuusHinta
CAFRAMO BDC250U1 yläsekoitin 2L 1/100 hv | AH7RTC 38C829 BDC250U11/100Ruostumaton teräs, valettu nailon19.69 "6.2 "2.1 "100 - 240V2L-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CAFRAMO BDC1850 yläpuolinen sekoitin 21.1 gallonaa 1/5 hv
€2,769.11 / yksikkö