Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CAFRAMO A231 sekoituspyörän kompakti suora terä | AC7DGZ 38C858

CAFRAMO A231 sekoituspyörän kompakti suora terä

Varastossa
Tuote: AC7DGZ Malli: A231Ristiviite: 38C858

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€165.94 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSekoituspyörä, kompakti suora terä
Terä Dia.1.25 "
MateriaaliRuostumaton teräs
Akselin dia.5 / 16 "
Akselin pituus16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4275
Laivan korkeus (cm)8.38
Laivan pituus (cm)51.05
Laivan leveys (cm)8.38
HS-koodi8479820040
AlkuperämaaCA

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CAFRAMO A231 sekoituspyörän kompakti suora terä
€165.94 / yksikkö