Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CAFRAMO A183 Juoksupyörän PTFE-ankkurimelan sekoitus | AC7DGU 38C853

CAFRAMO A183 sekoitussiipipyörä Ptfe ankkurilapa

Varastossa
Tuote: AC7DGU Malli: A183Ristiviite: 38C853

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€529.95 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSekoitusjuoksupyörä, PTFE-ankkurimela
Terä Dia.3.15 "
MateriaaliPTFE, ruostumaton teräsydin
Akselin dia.5 / 16 "
Akselin pituus16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.36
Laivan korkeus (cm)8.38
Laivan pituus (cm)50.8
Laivan leveys (cm)8.38
HS-koodi8479820040
AlkuperämaaGB

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CAFRAMO A183 sekoitussiipipyörä Ptfe ankkurilapa
€529.95 / yksikkö