Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CADET CEC163TW -seinälämmitin 1000w 3414 Btuh | AG2MHP 31LK42

CADET CEC163TW sähköinen seinälämmitin 1000w 3414 Btuh

Varastossa
Tuote: AG2MHP Malli: CEC163TWRistiviite: 31LK42

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€626.47 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSähköinen seinälämmitin
Vahvistimet AC8.3/7.2/6.7
BtuH3414/5120/5460
VäriValkoinen
Suorittaa loppuunJauhemaalattu maali
Säleikön syvyys5 / 8 "
Säleikön korkeus12
Säleikön materiaaliMetalli
Säleikön leveys9"
Lämmittimen tyyppiKevyt kaupallinen / asuinrakennus
Asunnon syvyys4"
Asunnon korkeus11.5 "
Kotelon leveys7.875 "
Hz60
AsennustyyppiUpotettu
VaiheMulti
Jännite120/208/240
Seinän aukon syvyys4"
Seinän aukon korkeus10-1 / 4 "
Seinän aukon leveys8"
Watts1000/1500/1600

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.6675
Laivan korkeus (cm)17.53
Laivan pituus (cm)33.02
Laivan leveys (cm)27.94
HS-koodi8516290090

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVahvistimet ACBtuHAsunnon korkeusKotelon leveysVaiheJänniteWattsHinta
CADET CBC103TW -seinälämmitin 120 / 240v 3414 Btuh | AG2MHN 31LK41 CBC103TW4.16/8.33341411.5 "7.875 "1120/2401000€421.65
CADET CSC102TW -seinälämmitin 1000v 3113 Btuh | AG2MHT 31LK51 CSC102TW4.17/3.61311311.5 "7.875 "1240/2081000€297.01
CADET CSC152TW -seinälämmitin 1500w 5120 Btuh | AG2MHU 31LK52 CSC152TW6.25/5.40512011.5 "7.875 "1240/2081500€293.80
CADET CSC202TW -seinälämmitin 2000w 6825 Btuh | AG2MHV 31LK53 CSC202TW8.33/7.21682511.5 "7.875 "1240/2082000€310.70
CADET CSC101TW -seinälämmitin 120v 3415 Btuh | AG2MHW 31LK54 CSC101TW8.33341511.5 "7.875 "11201000€289.56
CADET RMC162W -seinälämmitin 700/900 / 1600v | AG2MHX 31LK55 RMC162W2.52/3.25/5.772390/3073/54628.875 "12.625 "1240/208700/900/1600€397.04

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CADET CEC163TW sähköinen seinälämmitin 1000w 3414 Btuh
€626.47 / yksikkö