CADDY INDUSTRIAL SALES TSRBS1625 Teleskooppikotelon tuki Teräs | AF2ACN 6PFR2

CADDY INDUSTRIAL SALES TSRBS1625 Teleskooppikotelon tukiteräs

Varastossa
Tuote: AF2ACN Malli: TSRBS1625Ristiviite: 6PFR2

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€18.89 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräBox-tuki
VäriHopea
ToimintoIhanteellinen 4" neliö- ja 4-11/16" sähkölaatikoiden ja mutarenkaiden tukemiseen ja sijoittamiseen
MateriaaliTeräs
Korotettu korkeus4"
AlaluokkaAsennustarvikkeet
TyyppiTeleskooppi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.27
Laivan korkeus (cm)16.76
Laivan pituus (cm)53.34
Laivan leveys (cm)34.04
HS-koodi8302416080
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: Avoin muotoilu mahdollistaa laatikoiden sijoittamisen mihin tahansa TSRBS1625:n aukon sisään. Laatikot voidaan asentaa paikan ulkopuolelle ja sitten ne ovat täysin säädettävissä sopimaan erilaisiin nastatiloihin paikan päällä ilman, että laatikon sijaintia tarvitsee muuttaa

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriToimintoMateriaaliTyyppiHinta
CADDY INDUSTRIAL SALES 766PM Box Support 1-1/2 tuuman syvät laatikot Keltainen | AF2ACC 6PFP1 766PMKeltainenKiinnitetään suoraan sähkölaatikon reikiin, jotta se ei pääse työntymään kipsilevyn pinnaltaMuoviSäädettävä takapuoli€2.30
CADDY INDUSTRIAL SALES 766PMD Box Support 2-1/8in Deep Boxes Sininen | AF2ACD 6PFP2 klo 766sininenKiinnitetään suoraan sähkölaatikon reikiin, jotta se ei pääse työntymään kipsilevyn pinnaltaMuoviSäädettävä takapuoli€2.36

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CADDY INDUSTRIAL SALES TSRBS1625 Teleskooppikotelon tukiteräs
€18.89 / yksikkö