Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BOSCH HC4081 Kiiltävä vasaraporanterä, 1-3/8 x 21 tuuman koko, leikkuripäiden lukumäärä 4 | CD3TRG 44H251

BOSCH HC4081 kiiltävä vasaraporanterä, koko 1-3/8 x 21 tuumaa, leikkurin päiden lukumäärä 4

Varastossa
Tuote: CD3TRG Malli: HC4081Ristiviite: 44H251

Hanki se saattaa 20, maanantai
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
€280.09 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVasaran poraterä
Poranterän koko1-3 / 8 "
Poraus pituus16 "
Leikkureiden lukumäärä4
Kokonaispituus21 "
Varren muotoSpline
Varren koko3 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.6245

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BOSCH HC4081 kiiltävä vasaraporanterä, koko 1-3/8 x 21 tuumaa, leikkurin päiden lukumäärä 4
€280.09 / yksikkö