Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CADDY INDUSTRIAL SALES 766PMD Box Support 2-1/8in Deep Boxes Sininen | AF2ACD 6PFP2

CADDY INDUSTRIAL SALES 766PMD Box Support 2-1/8in Deep Boxes Blue

Varastossa
Tuote: AF2ACD Malli: 766PMDRistiviite: 6PFP2

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€2.45 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräBox-tuki
Värisininen
ToimintoKiinnitetään suoraan sähkölaatikon reikiin, jotta se ei pääse työntymään kipsilevyn pinnalta
MateriaaliMuovi
Korotettu korkeus2"
AlaluokkaAsennustarvikkeet
TyyppiSäädettävä takapuoli

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)6.6
Laivan pituus (cm)38.1
Laivan leveys (cm)23.62
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: Valinnainen laatikkotarvike

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriToimintoMateriaaliTyyppiHinta
CADDY INDUSTRIAL SALES 766PM Box Support 1-1/2 tuuman syvät laatikot Keltainen | AF2ACC 6PFP1 766PMKeltainenKiinnitetään suoraan sähkölaatikon reikiin, jotta se ei pääse työntymään kipsilevyn pinnaltaMuoviSäädettävä takapuoli€2.45
CADDY INDUSTRIAL SALES TSRBS1625 Teleskooppikotelon tuki Teräs | AF2ACN 6PFR2 TSRBS1625HopeaIhanteellinen 4" neliö- ja 4-11/16" sähkölaatikoiden ja mutarenkaiden tukemiseen ja sijoittamiseenTeräsTeleskooppi€19.77

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CADDY INDUSTRIAL SALES 766PMD Box Support 2-1/8in Deep Boxes Blue
€2.45 / yksikkö