Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CADDY INDUSTRIAL SALES TEB6XT Sähkökotelon kiinnike 6 tuuman nastan syvyys | AF2ACK 6PFP9

CADDY INDUSTRIAL SALES TEB6XT sähkökotelon kiinnike 6 tuumaa nastan syvyys

Varastossa
Tuote: AF2ACK Malli: TEB6XTRistiviite: 6PFP9

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€2.32 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaatikon kiinnike
VäriHopea
ToimintoLaatikoiden tai kipsirenkaiden asentamiseen pienjännitesovelluksissa, joissa on 6 "nastan syvyys
MateriaaliTeräs
Korotettu korkeus4"
AlaluokkaAsennustarvikkeet
TyyppiSähkö-

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)10.41
Laivan pituus (cm)13.97
Laivan leveys (cm)12.45
HS-koodi8302416080
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: Kaksi etureunaa lisäävät vakautta asennuksen jälkeen. Tuilla on myös jalat, jotka auttavat estämään kipsilevyn vahingoittumista.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliToimintoHinta
CADDY INDUSTRIAL SALES TEB23 Electrical Box kannake 2-1/2 tai 3-5/8in | AF2ACJ 6PFP8 TEB23Laatikoiden tai kipsirenkaiden asentamiseen pienjännitesovelluksissa, joissa nastan syvyys on 2-1 / 2 "tai 3-5 / 8"€7.09

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CADDY INDUSTRIAL SALES TEB6XT sähkökotelon kiinnike 6 tuumaa nastan syvyys
€2.32 / yksikkö