Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CADDY INDUSTRIAL SALES TEB23 Electrical Box kannake 2-1/2 tai 3-5/8in | AF2ACJ 6PFP8

CADDY INDUSTRIAL SALES TEB23 sähkörasian kannatin 2-1/2 tai 3-5/8in

Varastossa
Tuote: AF2ACJ Malli: TEB23Ristiviite: 6PFP8

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€6.83 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaatikon kiinnike
VäriHopea
ToimintoLaatikoiden tai kipsirenkaiden asentamiseen pienjännitesovelluksissa, joissa nastan syvyys on 2-1 / 2 "tai 3-5 / 8"
MateriaaliTeräs
Korotettu korkeus4"
AlaluokkaAsennustarvikkeet
TyyppiSähkö-

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.126
Laivan korkeus (cm)19.3
Laivan pituus (cm)24.13
Laivan leveys (cm)24.89
HS-koodi8302416080
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: Kaksi etureunaa lisäävät vakautta asennuksen jälkeen. Tuilla on myös jalat, jotka auttavat estämään kipsilevyn vahingoittumista.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliToimintoHinta
CADDY INDUSTRIAL SALES TEB6XT Sähkökotelon kiinnike 6 tuuman nastan syvyys | AF2ACK 6PFP9 TEB6XTLaatikoiden tai kipsirenkaiden asentamiseen pienjännitesovelluksissa, joissa on 6 "nastan syvyys€2.15

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CADDY INDUSTRIAL SALES TEB23 sähkörasian kannatin 2-1/2 tai 3-5/8in
€6.83 / yksikkö