Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CADDY INDUSTRIAL SALES SCH56B Strut Clamp 3 Inch Emt 3 Inch Rigid | AC2KPE 2KWV8

CADDY INDUSTRIAL SALES SCH56B joustinkiinnike 3 tuumaa Emt 3 tuumaa jäykkä

Varastossa
Tuote: AC2KPE Malli: SCH56BRistiviite: 2KWV8

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€17.96 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKanavan putkikiinnike
Kaapelialue2.72 - 3.50 "
VäriHopea
Putken koko(EMT) 3 "
Suorittaa loppuunKirkas sinkki
MateriaaliTeräs
Jäykkä / putken koko (tuumaa)3
TyyppiYksi kappale

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1395
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)14.48
Laivan leveys (cm)11.43
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKaapelialuePutken kokoHinta
CADDY INDUSTRIAL SALES SCH8 Strut Clamp 1/2 Inch Emt | AC2KNR 2KWU5 SCH8-(EMT) 1/2 "€4.63
CADDY INDUSTRIAL SALES SCH12 Strut Clamp 3/4 Inch Emt | AC2KNT 2KWU6 SCH12-(EMT) 3/4 "€4.87
CADDY INDUSTRIAL SALES SCH16 Strut Clamp 1 tuuman Emt 3/4 tuuman jäykkä | AC2KNU 2KWU7 SCH16-(EMT) 1 "€6.08
CADDY INDUSTRIAL SALES SCH20 Strut Clamp 1 1/4 tuumaa Emt 1 tuuman jäykkä | AC2KNV 2KWU8 SCH20-(EMT) 1-1 / 4 "€6.56
CADDY INDUSTRIAL SALES SCH6B Strut Clamp 3/8 Inch Emt | AC2KNW 2KWU9 SCH6B0.10 - 0.63 "(MC / AC) 3/8 "€6.69
CADDY INDUSTRIAL SALES SCH8B Strut Clamp 1/2 Inch Emt | AC2KNX 2KWV1 SCH8B0.34 - 0.71 "(MC / AC) 1/2 "€7.18
CADDY INDUSTRIAL SALES SCH12B Strut Clamp 3/4 tuumaa Emt 1/2 tuumaa jäykkä | AC2KNY 2KWV2 SCH12B0.57 - 0.92 "(MC / AC) 3/4 "€7.39

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CADDY INDUSTRIAL SALES SCH56B joustinkiinnike 3 tuumaa Emt 3 tuumaa jäykkä
€17.96 / yksikkö